カテゴリ

  • 農業・園芸資材(50)
    • 蛇口部品(31)
    • ホースリール補修部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • カートリッジ・切替部(1)
    • 泡まつ・断熱キャップ(7)
    • スパウト・水栓パイプ(2)
絞り込み
ブランド
  • タカギ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タカギ水栓 部品」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクロック蛇口(GY) タカギラクロック蛇口(GY)タカギ
579税込637
1個
当日出荷
1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
タフブラウン50M タカギタフブラウン50Mタカギ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番409-6612幅(mm)390ホース:ブラウン高さ(mm)410奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60色(本体)ブラック/ブラウン適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラWASH20m タカギオーロラWASH20mタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品洗車や清掃で流量が気になる方にトラスコ品番635-5592幅(mm)372ホース:チャコールグレー高さ(mm)340タイプオープン奥行(mm)361使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)15×20巻取長さ(m)20
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ラクロック蛇口アダプター(CG) タカギラクロック蛇口アダプター(CG)タカギ
819税込901
1個
当日出荷
ホースリールの補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1431幅(mm)100高さ(mm)165奥行(mm)39使用圧力(MPa)0.7
ラクロック蛇口(FJ) タカギラクロック蛇口(FJ)タカギ
669税込736
1個
当日出荷
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1.2mセットΦ12ツイスター(CBR) タカギ1.2mセットΦ12ツイスター(CBR)タカギ
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途対象ホースリールの交換・補修部品にトラスコ品番593-5006幅(mm)300高さ(mm)268長さ(m)1.2奥行(mm)46内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース寸法(全長)(m)1.2適合ホースリールR220TBR、R330TBR
オーロラNANO 小袋セット タカギオーロラNANO 小袋セットタカギ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ホースリールの補修部品です。
用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品蛇口ニップル×1、低水圧スクリーン×1、ノズルホルダー×1トラスコ品番419-1451使用圧力(MPa)0.7
パチットラクロック蛇口(FJ) タカギパチットラクロック蛇口(FJ)タカギ
899税込989
1セット
当日出荷
工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
エンドキャップ(G1/2メスネジ) タカギエンドキャップ(G1/2メスネジ)タカギ
299税込329
1個
当日出荷
3分岐蛇口ニップル(GWF11)の交換パーツです。
トラスコ品番392-4755
ラクロック蛇口つまみネジ(BK) タカギラクロック蛇口つまみネジ(BK)タカギ
169税込186
1個
翌々日出荷
G1043(10281074)GYの交換用部品です。
トラスコ品番337-9153
かんたん接続蛇口ロック万能ホーム水栓用(BK) タカギかんたん接続蛇口ロック万能ホーム水栓用(BK)タカギ
269税込296
1個
4日以内出荷
G1064GYの交換用部品です。
トラスコ品番337-9162
蛇口ニップルセット(BK) タカギ蛇口ニップルセット(BK)タカギ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
PH002(005010)NBの交換用部品です。
トラスコ品番338-8291
ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸) タカギネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸)タカギ
469税込516
1個
当日出荷
カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
トラスコ品番392-4733
ネジ付蛇口ニップル 白 タカギネジ付蛇口ニップル 白タカギ
429税込472
1個
当日出荷
かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4759
蛇口ニップル(BK) タカギ蛇口ニップル(BK)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
蛇口ニップル(WT) タカギ蛇口ニップル(WT)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
G701、GCA12の交換用部品です。
トラスコ品番337-9152
蛇口ニップル(DBR) タカギ蛇口ニップル(DBR)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番338-8303適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
ラクロック蛇口(BK) タカギラクロック蛇口(BK)タカギ
529税込582
1個
当日出荷
R007(015)SBRの交換用部品です。
トラスコ品番338-8295
ラクロック蛇口アダプター タカギラクロック蛇口アダプタータカギ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)0.7
シャワーニップル タカギシャワーニップルタカギ
549税込604
1個
当日出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。トラスコ品番223-8002材質ABS、POM、EPDM、NBR高さ(mm)43質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
G1/2オスネジニップル タカギG1/2オスネジニップルタカギ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
タカギ ラクロック蛇口キャップ式 タカギタカギ ラクロック蛇口キャップ式タカギ
799税込879
1個
翌々日出荷
蛇口をワンタッチでホースにつなげられる接続パーツ。万能ホーム水栓(呼径13)専用パーツ。蛇口に本体をはめてキャップを付けるだけの簡単に取付け。2年間の保証付き。ホース側のコネクターは別売り。
材質原料樹脂/ポリアセタール ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.6×12アズワン品番64-8534-29
G1/2オスネジコネクター タカギG1/2オスネジコネクタータカギ(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251高さ(mm)48質量(g)41
蛇口ニップル(NB) タカギ蛇口ニップル(NB)タカギ
669税込736
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用分岐蛇口レバーセット タカギ洗濯機用分岐蛇口レバーセットタカギ
279税込307
1個
翌々日出荷
泡沫蛇口用アダプターセット タカギ泡沫蛇口用アダプターセットタカギ
739税込813
1個
当日出荷
分岐蛇口ダブルニップル(裸) タカギ分岐蛇口ダブルニップル(裸)タカギ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7495高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
バンド付蛇口ニップルセット(裸) タカギバンド付蛇口ニップルセット(裸)タカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7490高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
バンド付蛇口ニップル(裸) タカギバンド付蛇口ニップル(裸)タカギ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7491高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
ネジ付蛇口ニップル(裸) タカギネジ付蛇口ニップル(裸)タカギ(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
カクマル蛇口ニップル(裸) タカギカクマル蛇口ニップル(裸)タカギ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
カクマルパチット蛇口(裸) タカギカクマルパチット蛇口(裸)タカギ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質主要部:ABS樹脂仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
吐水口キャップJM410/411用 タカギ吐水口キャップJM410/411用タカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
質量(g)19
吐水口付断熱キャップJM957/958用 タカギ吐水口付断熱キャップJM957/958用タカギ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
質量(g)28
吐水口付断熱キャップJMP002N/K用 タカギ吐水口付断熱キャップJMP002N/K用タカギ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
質量(g)38
吐水口付断熱キャップJMP001N/K用 タカギ吐水口付断熱キャップJMP001N/K用タカギ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
質量(g)38
吐水口付断熱キャップJMB001N/K用 タカギ吐水口付断熱キャップJMB001N/K用タカギ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
質量(g)40
吐水口キャップJMA(B)002N/K用 タカギ吐水口キャップJMA(B)002N/K用タカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
質量(g)19
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら