7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2481 長さ(mm)118 高さ(mm)230 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番381-4149 材質真鍮 高さ(mm)50 質量(g)127 接続方式ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用 トラスコ品番792-9111 材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g)130 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじG3/4 トラスコ品番381-4165 材質真鍮 高さ(mm)35 質量(g)57 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ