万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじW26、山20
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番375-4031
材質真鍮
高さ(mm)75
質量(g)68
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)
管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用
高さ(mm)430
質量(g)317
適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合)
トラスコ品番381-4106
材質真鍮
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付
トラスコ品番866-6085
耐熱温度(℃)60
材質(樹脂部)ポリアセタール
材質(ゴム)NBR
原材料金属:銅、真鍮
ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード