16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用 トラスコ品番792-9111 材質(原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g)130 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。 内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。 シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。
材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1
1個
899 税込989
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質主要部:ABS樹脂 仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番818-7518 高さ(mm)90 質量(g)85 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
959 税込1,055
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7486 質量(g)45 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
549 税込604
当日出荷

スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR 質量(g)153 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
1個
1,398 税込1,538
欠品中

ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品 トラスコ品番582-7879 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)183 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へ トラスコ品番593-3483 幅(mm)252 シルバー 高さ(mm)301 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品 トラスコ品番582-7880 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)183 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。 トラスコ品番699-5031 材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス 長さ(mm)43 高さ(mm)130 基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。 トラスコ品番439-7771 サイズ97×188×50
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング 材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR ホワイト タイプWT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280 RoHS指令(10物質対応)対応 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM 質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12 適合蛇口外径(Φmm)14~18 最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
539 税込593
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm)14~20 トラスコ品番818-7349 材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷