18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付 トラスコ品番793-0330 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング 材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR ホワイト タイプWT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280 RoHS指令(10物質対応)対応 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。 付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類) トラスコ品番663-4178 シルバー ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。 トラスコ品番818-7369 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×300 適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品 トラスコ品番582-7879 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)183 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品 トラスコ品番582-7880 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)183 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へ トラスコ品番593-3483 幅(mm)252 シルバー 高さ(mm)301 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

節水・低水圧用シャワー
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。 付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリング トラスコ品番644-7829 幅(mm)112 マットブラック 高さ(mm)281
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。 トラスコ品番392-4729 幅(mm)65 高さ(mm)195 ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13) 耐熱温度(℃)60 適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

タカギキモチイイシャワピタ
エコ商品
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し! 極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。 やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。 シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。 頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング 材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR タイプWS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
ホース長さ(m)1.6 仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。金属ナット。耐圧1.6mホース。 質量(g)699 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72 適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷

肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。 付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB022M)、シャワーホース×1、シャワーエルボ用アダプタ×1 適合シャワーヘッド:タカギ製シャワーヘッド推奨 トラスコ品番665-9830 幅(mm)252 シルバー 高さ(mm)301
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途一般家庭での浴室用。 トラスコ品番392-4731 幅(mm)65 高さ(mm)195 ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13) 耐熱温度(℃)60 適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
質量(g)204 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭での浴室用品 付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリング トラスコ品番146-5521 材質本体:ABS樹脂(一部、蒸着メッキ)、ポリアセタール、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、Oリング:NBR、EPDM、アダプター:ポリアセタール 幅(mm)65 高さ(mm)195 使用温度範囲(℃)60 ねじ規格接続部:G1/2(呼び13)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

1個
649 税込714
翌々日出荷

シャワーヘッドのスクリーン部分補修部品です。
適合シャワーヘッド:JSB024BM、JSB1124BM トラスコ品番663-4210 グレー/シルバー
1冊
649 税込714
5日以内出荷

関連カテゴリ