水圧が低い環境で本商品に取り替えることで勢いの改善に期待できます。適合品番:QG1571FJ,QG1571NB,QG1213NB
用途園芸・清掃。低水圧環境
トラスコ品番338-8293
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
用途散水用
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.15~0.3
最高使用圧力(MPa)0.3
角度(°)【散水】360(扇形)
取付ねじR1/2
ノズル口径(Φmm)3.6
流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2
散水範囲(m)13~16
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キモチイイシャワーのメッキタイプが新登場。工具不要で取付簡単です。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプで、手元でお湯の止水もON/OFFで切り替えられます。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
質量(g)204
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×68×281
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
節水・低水圧用シャワー
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。
付属品KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリング
トラスコ品番644-7829
幅(mm)112
色マットブラック
高さ(mm)281
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)260
適合ホース外径(Φmm)21まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
吐水パーツを接続するためのホースです。
9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用
内径(Φmm)4
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
外径(Φmm)7
ホース長さ(m)10
トラスコ品番758-2676
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。
吐水パーツを設置する箇所に必要です。
用途散水用
トラスコ品番758-2544
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
適合ホース外径(Φmm)7/12.7
適合ホース内径(Φmm)4/9
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。
トラスコ品番593-5069
高さ(mm)60
適合コネクタタカギ製コネクタ
適合蛇口外径(Φmm)16~18
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。
4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
用途散水用
仕様止水キャップ付
トラスコ品番758-2579
材質ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。
用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方に
トラスコ品番-
幅(mm)390
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)410
タイプオープン
奥行(mm)421
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)50
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで
巻取長さ(m)50
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2609
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ下向シャワー
散水範囲(m)0.1~0.2
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。
蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓
接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM
質量(g)89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
かんたん水やりシステム利用時は必要商品
タイマー吐水口側に接続する
用途散水用
トラスコ品番758-2498
材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂
機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方に
トラスコ品番593-5070
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで
適合蛇口外径(Φmm)16~18
適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを2方向に分岐します。
用途散水用
トラスコ品番758-2510
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
ポタポタと点滴で水やりをします。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2617
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ点滴シャワー
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4本)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
放射線状に軟らかな水形で水まきをします。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2625
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ放射状
散水範囲(m)0.1~0.3
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付
トラスコ品番866-6085
耐熱温度(℃)60
材質(樹脂部)ポリアセタール
材質(ゴム)NBR
原材料金属:銅、真鍮
ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番-
幅(mm)340
高さ(mm)290
タイプオープン
奥行(mm)320
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
色(本体)チャコールグレー/ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
噴水のように水をまきます。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2633
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ上向噴水
散水範囲(m)0.3~0.9
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースと9mmホースを接続します。
用途散水用
トラスコ品番758-2501
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1セット(2個)
¥899
税込¥989
欠品中
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。
井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)280
適合ホース外径(Φmm)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。
トラスコ品番529-5396
長さ(m)5
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)7.5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2641
材質ポリエチレンPP
外径(Φmm)8
内径(mm)6.4
チューブ長さ(m)5
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用
仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番793-0321
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR
寸法(幅W×高さH)(mm)65×195
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。
トラスコ品番-
幅(mm)390
高さ(mm)410
タイプオープン
奥行(mm)421
適合ホース外径(Φmm)26まで
適合ホース内径(Φmm)15~18
色(本体)チャコールグレー/ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースの先端で止水するキャップです。
用途散水用
トラスコ品番758-2536
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番-
幅(mm)220
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)280
タイプコンパクト
奥行(mm)120
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで
巻取長さ(m)10
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。
9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
用途散水用
トラスコ品番758-2528
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12.7
適合ホース内径(Φmm)9
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥679
税込¥747
欠品中
肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用
仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付
トラスコ品番793-0330
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR
寸法(幅W×高さH)(mm)65×195
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番409-6612
幅(mm)390
色ホース:ブラウン
高さ(mm)410
奥行(mm)421
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)50
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
耐熱温度(℃)60
色(本体)ブラック/ブラウン
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
巻取長さ(m)50
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。
用途散水用。
トラスコ品番758-2595
材質PVC
長さ(m)10
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7、4×7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2552
材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
ミスト状に水が出ます。
植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。
用途散水用
仕様スプリンクラースタンド付
トラスコ品番758-2650
セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2
材質ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ