4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水量調整が手元でできる全長396mmのノズル。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
シャワー種類シャワー 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×37×396
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水用。 付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm) トラスコ品番658-7860 長さ(mm)51 高さ(mm)250 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12-15 適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに トラスコ品番251-7543 材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP 長さ(mm)886 質量(g)282 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。 トラスコ品番217-9224 長さ(mm)783 ブラック 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
1,788 税込1,967
当日出荷