8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、 洗車に最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)278 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。 トラスコ品番217-9224 長さ(mm)783 ブラック 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに トラスコ品番251-7543 材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP 長さ(mm)886 質量(g)282 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

洗車・清掃に適した4水形(サイクロン・ジェット・フラット・整流)。 サイクロン水流でジェットの勢いのまま広範囲も簡単清掃。 勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応。 先端は180度の範囲で角度を変えてご使用いただける可変式。 車のルーフ・足回りや冊子の隙間清掃などの手の届きにくい箇所も洗い易くなっています。 通止水の切替は握りやすい前レバー式で、蛇口に行かなくても手元で勢いを調整できる流量調整機能も付いています。
ブラック 質量(g)305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×42×886 パターン4種類 シャワー種類サイクロン・ジェット・フラット・整流
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR 質量(g)260 適合ホース外径(Φmm)21まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6 適合ホース内径(Φmm)12~15 最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗車や清掃に特化した水流5タイプの散水ノズルです。握る部分が滑りにくく、握りやすいソフトラバー仕様です。スリムレバーで少ない力で操作が可能です。
用途清掃や洗車をメインでご使用いただく方に。 トラスコ品番- 長さ(mm)171 高さ(mm)219 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。 トラスコ品番409-6612 幅(mm)390 ホース:ブラウン 高さ(mm)410 奥行(mm)421 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)50 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 色(本体)ブラック/ブラウン 適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 巻取長さ(m)50 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。
用途屋外散水用。 スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。 収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。 お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。 カバーあり 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402 ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)