「洗車 ホース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
ブラシの先から水が出ます。
ブラシとホースの接続がワンタッチでできます。
仕様ワンタッチ接続式
トラスコ品番003-7851
長さ(mm)390
質量(g)110
適合コネクタタカギ製コネクタ全て
危険物の類別非危険物
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
用途洗車用。清掃用。
適合用途洗車
トラスコ品番211-0270
長さ(mm)500
質量(g)115
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)260
適合ホース外径(Φmm)21まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
用途洗車・清掃に。
トラスコ品番388-8402
全長(mm)187
高さ(mm)187
耐熱温度(℃)60℃
適合プラグタカギ製コネクター
適合ニップルタカギ製ニップル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
紫外線からホースの劣化を低減するカバータイプのホースリールです。
用途屋外散水用。
スタイリッシュでお洒落なカラーのカバー付きホースを使用したい方に。
収納スペースが狭くても洗車や清掃をメインで使用したい方に。
お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に。
カバーあり
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×401×402
ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
内径15mmのホースを使用しているので、内径12mmホースよりも流量たっぷり使用できるホースリールです。
用途一般家庭での屋外散水用品。洗車や清掃で流量が気になる方に
トラスコ品番635-5592
幅(mm)372
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)340
タイプオープン
奥行(mm)361
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)20
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
色(本体)グレー
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
巻取長さ(m)20
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
洗車や清掃に特化した水流5タイプの散水ノズルです。握る部分が滑りにくく、握りやすいソフトラバー仕様です。スリムレバーで少ない力で操作が可能です。
用途清掃や洗車をメインでご使用いただく方に。
トラスコ品番-
長さ(mm)171
高さ(mm)219
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。
手元のレバーで水量調節もできます。
扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、
洗車に最適なアイテムです。
ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)278
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン5種類
シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番409-6612
幅(mm)390
色ホース:ブラウン
高さ(mm)410
奥行(mm)421
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)50
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
耐熱温度(℃)60
色(本体)ブラック/ブラウン
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
巻取長さ(m)50
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。
手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。
握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。
ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりに
トラスコ品番251-7543
材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP
長さ(mm)886
質量(g)282
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。
トラスコ品番217-9224
長さ(mm)783
色ブラック
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
関連キーワード