簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用
仕様水量調節ダイヤル付
トラスコ品番758-2609
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ下向シャワー
散水範囲(m)0.1~0.2
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
使用限界水圧(MPa)0.4
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。
給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。
バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用
仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分
材質ABS樹脂
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
関連キーワード