コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
場所をとらないコンパクト設計です。
ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
仕様持ち運び用取手付
カバーあり
色ホワイト/ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
関連キーワード