カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
絞り込み
ブランド
  • タカギ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • KVK(6)
  • TOTO(2)
  • カクダイ(14)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • ミヤコ(9)
  • セフティー3(1)
  • ノーリツ(40)
  • cotta(4)
  • ケルヒャー(3)
  • トップ工業(3)
  • 山崎実業(3)
  • バウアーズ(3)
  • 未来工業(2)
  • 三洋化成(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • グローベン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛇口 延長」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ金属製ホースリール リフトメタル 空リールタカギ
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
Φ7延長ホース5m(GY) タカギΦ7延長ホース5m(GY)タカギ
1,398税込1,538
1巻(5m)
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20m タカギ金属製ホースリール リフトメタル カバー付き 20mタカギ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。 金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方にトラスコ品番365-1116カバーあり質量(kg)10.387スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30m タカギ金属製ホースリール リフトメタル カバーなし 30mタカギ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。トラスコ品番365-1113カバーなし質量(kg)9.839スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
リフトメタル(カバーなし) タカギリフトメタル(カバーなし)タカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
Φ7延長ホース5m タカギΦ7延長ホース5mタカギ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)5トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂
ガーデンクーラースターターキット タカギガーデンクーラースターターキットタカギ(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
蛇口 網特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら