15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。 仕様付属ホースなし トラスコ品番365-1114 幅(mm)348 カバーなし スレートグリーン 高さ(mm)361、(延長脚取付時)500 奥行(mm)403 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20 巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm) 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。 金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。スタイリッシュでお洒落なカラーの着脱可能なカバー付きホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に トラスコ品番365-1116 カバーあり 質量(kg)10.387 スレートグリーン 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×393×363 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

金属製のボディで高い耐久性です。 ハンドル位置を50cm高くできる延長脚付なので、巻き取り時にかがむ必要がありません。 工具不要のレバーで蛇口に取り付けることができます。 ねじがないので蛇口に傷がつきません。 ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
用途一般家庭での屋外散水用。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。 トラスコ品番365-1113 カバーなし 質量(kg)9.839 スレートグリーン 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×390×361 ホース長さ(m)30(蛇口側:1.2) 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2481 長さ(mm)118 高さ(mm)230 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカギBOXY NEXT
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR カバーあり 質量(kg)5.9 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に 材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) カバーなし 質量(kg)8.4 スレートグリーン 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361 ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2) 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
欠品中

従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
用途園芸・清掃に。 トラスコ品番362-4403 高さ(mm)219 適合ホース外径(Φmm)13.5 適合ホース内径(Φmm)7.5~9 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

モダンデザインの家や、庭に合うデザイン。 収納しやすいコンパクトタイプのフルカバー金属製ホースリールです。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
カバーあり 質量(g)4773 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×300×378 ホース長さ(m)20 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー 巻取形式手動
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備) ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 カバーあり キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります トラスコ品番866-6101 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 質量(g)426 長さ(m)2 ホース長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。 トラスコ品番195-0456 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 品名送水ホース 長さ(m)10 ホース長さ(m)10 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
3,298 税込3,628
欠品中

肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR 幅(mm)252 高さ(mm)301 ホース長さ(m)1.6 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。 回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
ホース長さ(m)1.6 仕様[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。金属ナット。耐圧1.6mホース。 質量(g)699 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×301×72 適合メーカータカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷