カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- モノタロウ(1)
- ホンダ(5)
- スバル(2)
- トヨタ(2)
- エーモン(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ダイハツ(1)
- ミツビシ(1)
- PMC(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「156700 2680」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA80B~
堀内機械¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1TA~
堀内機械¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21