カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械
- メイキコウ(48)
- アズワン(7)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- フジ矢(1)
- KSフィルター(1)
- BOURNS(1)
- ATEN(1)
「350t-150」の検索結果
特価

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA150~
堀内機械¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA150~
堀内機械¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5