カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • CKD(71)
  • SMC(84)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(49)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(42)
  • ノーリツ(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • S&K(三興製作所)(18)
  • 三菱ふそう(14)
  • アール・エフ・ヤマカワ(10)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(10)
  • コマイ(9)
  • AMPHENOL(8)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
  • 廣杉計器(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • ホンダ(5)
  • 高須産業(5)
  • スバル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FFB」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80B~堀内機械
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB160~堀内機械
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB125~堀内機械
96,980税込106,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB4~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63B~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50B~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB180~堀内機械
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB100~堀内機械
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB150~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB140~堀内機械
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB80C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB40B~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
関連キーワード
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ