カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(1,164)
  • マルヤス電業(83)
  • コガネイ(45)
  • KITO(キトー)(28)
  • 東和制電工業(TOWA)(24)
  • 三菱電機(12)
  • ユーエイキャスター(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 富士電機(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • KSフィルター(6)
  • 油研工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • THK(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • VISHAY(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a200-2s」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S8~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S8~

    堀内機械
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S6~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S6~

    堀内機械
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S8~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S8~

    堀内機械
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S4~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S4~

    堀内機械
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S5~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S5~

    堀内機械
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S1~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2S1~

    堀内機械
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S4~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S4~

    堀内機械
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    16日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S6~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S6~

    堀内機械
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    16日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63ロッド先端ねじJIS6g/6H
  • Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S5~ 堀内機械

    Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2S5~

    堀内機械
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    16日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50ロッド先端ねじJIS6g/6H
油圧シリンダカテゴリ