カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • SMC(49)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 中央化学(3)
  • エスコ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • Dailywell Electronics(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • コガネイ(1)
  • コクヨ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3fs」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1LB3~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1CB3~堀内機械
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB63B~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63B~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ