カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(24)
  • MAD MAX(マッドマックス)(21)
  • PMC(17)
  • U-KANAYA(8)
  • KITACO(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • brembo(6)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • ホンダ(3)
  • NTB(3)
  • ALCANhands(2)
  • BEET(2)
  • BEAMS(ビームス)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • AirTAC(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb40f」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40C~

    堀内機械
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~

    堀内機械
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB40B~

    堀内機械
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB40B~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)40構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB40B~

    堀内機械
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S40CB~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1S40CB~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ