カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(46)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(28)
  • ハンマーキャスター(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • アトムリビンテック(4)
  • OVER RACING(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • 日本エレパーツ(3)
  • NTB(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • アールズギア(2)
  • Vesrah(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CKD(1)
  • 積水化成品工業(1)
  • ノガ(1)
  • ノーリツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa-1100」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FA~堀内機械
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~堀内機械
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80B~堀内機械
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA63C~堀内機械
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50B~堀内機械
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA160~堀内機械
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA4~堀内機械
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA63B~堀内機械
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~堀内機械
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA140~堀内機械
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA125~堀内機械
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA150~堀内機械
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FA3~堀内機械
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA80B~堀内機械
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA50B~堀内機械
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA150~堀内機械
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FA3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FA3~堀内機械
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA80C~堀内機械
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA63B~堀内機械
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA40B~堀内機械
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA125~堀内機械
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA100~堀内機械
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA80C~堀内機械
95,980税込105,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA63C~堀内機械
80,980税込89,078
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA50C~堀内機械
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FA4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FA4~堀内機械
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA80B~堀内機械
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA63C~堀内機械
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA40B~堀内機械
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA32C~堀内機械
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50C~堀内機械
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA180~堀内機械
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA140~堀内機械
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA180~堀内機械
419,800税込461,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA100~堀内機械
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA80C~堀内機械
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA140~堀内機械
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA100~堀内機械
229,800税込252,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FA~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FA~堀内機械
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA50C~堀内機械
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ