カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(204)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • CKD(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • ParkerTAIYO(15)
  • エスコ(8)
  • 昭和コーポレーション(7)
  • ニムラ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 岩田製作所(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • コクヨ(5)
  • 三菱電機(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • 正峰工業(4)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 共和化学工業所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-32」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB32B~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1FB3~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1FB3~堀内機械
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FB~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ