カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(297)
  • オカムラ(岡村製作所)(170)
  • SMC(121)
  • シグマ光機(42)
  • ParkerTAIYO(39)
  • CKD(33)
  • エスコ(27)
  • ホンダ(13)
  • TRUSCO(11)
  • 昭和コーポレーション(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(9)
  • ニムラ(8)
  • ホーリック(8)
  • 岩田製作所(6)
  • サカエ(6)
  • マサル工業(6)
  • SIEMENS(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-6」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63B~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63B~堀内機械
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB63C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2FB~堀内機械
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63B~堀内機械
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FB~堀内機械
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB63C~堀内機械
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ