カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • 東洋リントフリー(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • KSフィルター(2)
  • SMC(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • TriApex(1)
  • PROTECH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd300a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80C~

    堀内機械
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63C~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FD~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FD~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-1FD~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40B~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD140~

    堀内機械
    239,800税込263,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD80B~

    堀内機械
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD63B~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD40C~

    堀内機械
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD125~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD125~

    堀内機械
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)125呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD100~

    堀内機械
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
油圧シリンダカテゴリ