カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(34)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • モノタロウ(1)
  • SMC(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 象印マホービン(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 古河電池(1)
  • KITACO(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-50c」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB50C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LA50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB50C~堀内機械
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB50C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形内径(Φmm)50構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA50C~堀内機械
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50C~堀内機械
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FC50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FA50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FC50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA50C~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB50C~堀内機械
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TA50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50C~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FD50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FC50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド側正方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FA50C~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CA50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1LB50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB50C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50C~堀内機械
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB50C~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA50C~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50C~堀内機械
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA50C~堀内機械
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ