カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • SMC(124)
  • コガネイ(56)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • AMPHENOL(3)
  • THK(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • TDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミドリ安全(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 富士インパルス(1)
  • イトーキ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ニッサン(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y300a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA140~堀内機械
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~堀内機械
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA140~堀内機械
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB140~堀内機械
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA140~堀内機械
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC140~堀内機械
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA140~堀内機械
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB140~堀内機械
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ