カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • ALBA(アルバ)(3)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • CKD(1)
  • ELPA(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • SMC(111)
  • THK(2)
  • コガネイ(51)
  • セコニック(1)
  • ニッサン(3)
  • 三菱(2)
  • 日東工業(1)
  • 潤工社(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y500-a」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CA140~

    堀内機械
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~

    堀内機械
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TA140~

    堀内機械
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TA140~

    堀内機械
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC140~

    堀内機械
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB140~

    堀内機械
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CA140~

    堀内機械
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式一山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB140~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB140~

    堀内機械
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)140呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ