253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6085 タイプ
エコ商品
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)154 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-1560-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.323 適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)489.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

AFS-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-1040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)0.516 適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)191.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

AFS-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷

AFS-3030L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFS-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.117 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)413.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-2060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)1.09 適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)403.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFEL-4005 【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.013 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)375 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFS-1060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数3列溝×0列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFSF-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.44 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)163.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-30120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)2.867 適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用) フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1061.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2 サービス分類オーダー・加工
1本
78 税込86
4日以内出荷

AFFB-03005 【オーダー】フラットバー AFFB-03005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.405 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

AFS-15120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×4列溝 質量(kg/m)1.974 適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)731 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4 サービス分類オーダー・加工
1本
58 税込64
欠品中

AFST-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.421 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)155.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-4040F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.238 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)458.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFS-3090-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.702 適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1000.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFS-3060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.874 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)694.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

AFS-1590-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.062 適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)763.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFL-2020-T3 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.293 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)108.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFSR-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状R形状 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.481 適合キャップブラック:ECPR-2020-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)178.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.53・Iy 0.53 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFS-3060F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.28 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)474.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5 サービス分類オーダー・加工
1本
30 税込33
4日以内出荷

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

AFEL-3005 【オーダー】等辺アングル AFEL-3005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.743 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)275 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFEL-2005 【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.473 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

AFEL-6005 【オーダー】等辺アングル AFEL-6005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.553 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)575 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷

AFS-2020-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)0.404 適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)149.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
6日以内出荷

AFSC-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.519 適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)192.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFSR-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-4040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状R形状 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.42 適合キャップブラック:ECPR-4040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)526.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.41・Iy 7.41 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

AFS-2040-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷