3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFEL-2005 【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.473 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

AFEL-3010 【オーダー】等辺アングル AFEL-3010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.35 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)500 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.62・Iy 3.62 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFEL-9005 【オーダー】等辺アングル AFEL-9005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.363 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)90 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)875 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.9・Iy 66.9 サービス分類オーダー・加工
1本
92 税込101
4日以内出荷