43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)
エコ商品
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質ポリアミド[PA] 質量(g)115/pack RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/ボックス型 (M6)
エコ商品
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用 材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFL-3045-6 【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.974 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)360.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

AFP-0545 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.637 フレーム幅(mm)8 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×8 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)263.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ) 材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 (3)77 吸着力(N)30 表面処理(1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質ポリプロピレン[PP] 質量(g)40 吸着力(N)24 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
489 税込538
当日出荷

M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)6.1 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139 税込153
5日以内出荷

M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM8 適合フレームM8/H8フレーム セット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)15.6 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159 税込175
5日以内出荷

M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム セット内容NSMS-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)2.5 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119 税込131
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質A6063S-T5 質量(g)50 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4)
エコ商品
用途扉固定用 材質普通鋼[SPCC] 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M6)
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM6 材質SUS304相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレスラッチ (M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質SUS304 質量(g)50 表面処理光沢研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSS-04-12、NSMS-06-4、NH-06-GR(4ヶ)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M4)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ) 材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)5 (2)10 (3)30 吸着力(N)10 表面処理(1、3)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
1セット
969 税込1,066
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ダブルナットセット/ロック機能付 (M8/H8フレーム用)
エコ商品
M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM8 適合フレームM8/H8フレーム セット内容NSM-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ) 材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)15.2 表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98 税込108
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)フローティングホルダー (M6)
エコ商品
樹脂パネルの熱膨張による変形防止用固定具
用途樹脂パネル固定 材質(1)アルミニウム合金[AL] (2)SUS304 表面処理(1)アルマイト処理 (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ホルダープレート 08 タイプ
エコ商品
M8規格、同一高さでクロスしたザグリ接続を可能とする部品
用途クロスザグリ固定時 材質SUS304 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)白 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4/M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (2)白 質量(g)(1)17 (2)8.5 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)ホワイト 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチスペーサー (M4&M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品BCSS-04-15(2ヶ) 材質A6063S-T5 質量(g)19.3 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用)
エコ商品
M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム セット内容NSM-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ) 材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)6.3 表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
75 税込83
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10)
エコ商品
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用 材質ポリアミド[PA] 質量(g)210/pack RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M4)
エコ商品
用途扉固定用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M4)
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM4 材質SUS304相当 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M8)
エコ商品
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM8 材質SUS304相当 長さ(mm)10 質量(g)2.2 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M4)
エコ商品
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)160/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ
エコ商品
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)780 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)シール材 (M8)
エコ商品
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)208/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6)
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用 材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質A6N01S-T5 質量(g)36.2 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
1個
499 税込549
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)ダブルナットセット/ロック機能付 (M4フレーム用)
エコ商品
M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム セット内容NSM-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ) 材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)2.5 表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
75 税込83
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチ (M6)
エコ商品
用途扉固定用 材質(1)SUS430 (2)ポリアセタール[POM]/ネオジム[磁石] (2)ホワイト 質量(g)(1)17 (2)21 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品FCSS-04-10、APBS-04-12(各2ヶ) NSMS-06-4、NH-06-GR(各4ヶ)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 材質SUS304 質量(g)32 表面処理光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチ (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS] 質量(g)(1)20 (2)22 吸着力(N)30 表面処理(1)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)
エコ商品
用途アンカー固定用 材質普通鋼[SPCC] 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M5)
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM5 材質SUS304相当 長さ(mm)12 質量(g)1.2 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
5日以内出荷