14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSV-3045-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)1.095 適合キャップブラック:ECPV-3045-6 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)405.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.61 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
RoHS
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)55 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理アルマイト処理 材質A6063S-T5 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
RoHS
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)110 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
RoHS
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)7 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFSV-2045-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)0.452 適合キャップブラック:ECPV-2045-4 グレー:(無し) 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)167.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.66 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

AFSV-3015-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝 質量(kg/m)1.068 適合キャップブラック:ECPV-3015-6 引張強度(N/mm2)225 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)395.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.50・Iy 3.54 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
RoHS
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
RoHS
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFSV-4045-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)1.881 適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し) 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)696.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7 サービス分類オーダー・加工
1本
50 税込55
4日以内出荷

AFSV-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状角度つき 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 質量(kg/m)1.082 適合キャップブラック:ECPV-3030-6 引張強度(N/mm2)185 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)400.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.53・Iy 3.67 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ
RoHS
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)235 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)