用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.404
適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)149.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9
サービス分類オーダー・加工
M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用
用途アルファコンベアのガイド取付け用
ねじサイズM5
適合M5コンベアパーツ
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)1.7
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7
税込¥8
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理無し
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質SUS XM7
寸法L(mm)10
寸法D(mm)11.8
表面処理なし
寸法K(mm)3.1
寸法m(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
用途カバー取付け用
ねじサイズM5
材質SWCH相当
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)2.6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
材質(本体)スチール SS400
質量(g)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)8.5
表面処理無し
寸法B(mm)4
寸法C(mm)4.58
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)8.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1.3
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SCM435
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)2.9
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
材質(本体)低密度ポリエチレン〔LDPE〕
質量(g)21.7
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
5日以内出荷
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS XM7
長さ(mm)8
質量(g)2.6
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理無し
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47
税込¥52
5日以内出荷
材質(本体)ステンレス SUS304
質量(g)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM5
材質SUS304相当
長さ(mm)12
質量(g)1.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
5日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)1.27
表面処理アルマイト処理
適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)470.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM8フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM6
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)57.5
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM8/H8フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM8
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM8/H8フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ステンレス製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM8/H8フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM6
材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用
ねじサイズM5
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)2.7
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM8/H8フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM8
材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームH10フレーム
材質A7N01S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ