204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 中間ブラケット 04 タイプ
エコ商品
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート 材質A6063S-T5 質量(g)5.9 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)170 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M8フレーム用)
エコ商品
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能 ねじサイズM8 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)32 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ホルダープレート 06 タイプ
エコ商品
M6規格、同一高さでクロスしたザグリ接続を可能とする部品
用途クロスザグリ固定時 材質SUS304 質量(g)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用)
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 フラットブラケット 2020 タイプ
エコ商品
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ
エコ商品
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ 付属品CS-06-12(2ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)43 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ
エコ商品
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)402 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
エコ商品
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)10 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)118 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)60 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)80 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理アルマイト処理 材質A6063S-T5 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
199 税込219
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)7 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)69 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)43 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品CS-04-08(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)79 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)32 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 中間ブラケット 06 タイプ
M6規格、フレーム溝に自由に取付け
用途カバーの中間サポート 仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。 材質ポリアセタール[POM] 質量(g)13 推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
エコ商品
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)74 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)133 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
エコ商品
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)36 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFF-3090 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.468 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)10×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)543.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1 サービス分類オーダー・加工
1本
50 税込55
4日以内出荷

AFF-3055 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.925 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)10×55 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)342.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 8.03 サービス分類オーダー・加工
1本
49 税込54
4日以内出荷

関連カテゴリ