十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け等
ねじサイズM8
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)6.8
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM8フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)60
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)80
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM8
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ナット溝表面から挿入可能
用途組立後の小物取付け用
ねじサイズM6
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
質量(g)37.3
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM8/H8フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール製
質量(g)708
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)133
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM8/H8フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質SS400
質量(g)113
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
用途扉固定用
材質(1)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)(1)20 (2)22
吸着力(N)30
表面処理(1)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
レベリングフットベースに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)465
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質SS400
質量(g)810
表面処理三価クロメート
厚さt(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-08-25(4ヶ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM8
材質SCM435
長さ(mm)28
色シルバー
質量(g)11.4
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
材質(本体)SPHC
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質SS400
質量(g)652
表面処理三価クロメート
厚さt(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)170
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)
材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)(1)20 (2)22 (3)77
吸着力(N)30
表面処理(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)120
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)112
表面処理三価クロメート
キャスター
用途移動用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター
用途移動用
付属品CSW-10-15(4ヶ)
材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400
表面処理(2)三価クロメート
許容荷重(N)1020
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色本体:ブラック 車輪:ブラック
表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アンカー固定用
材質普通鋼[SPCC]
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途緩み防止用ナット
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
色本体:ブラック 車輪:グレー
質量(g)430
許容荷重(N)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用
ねじサイズM8
適合フレームM8/H8フレーム
セット内容NSM-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)
材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)15.2
表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥98
税込¥108
5日以内出荷
キャスター
用途移動用
材質SS400
質量(g)1049
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ