「ベーシックフレーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数3列溝×0列溝
質量(kg/m)0.752
適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)278.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.147
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)795
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.062
適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)763.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.752
適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)278.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.117
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)413.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類オーダー・加工
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.275
適合キャップブラック:ECP-1020-4
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)10×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm(≦2m)
断面積(mm2)101.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.323
適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)489.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)1.974
適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)731
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)1.09
適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)403.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数2列溝×0列溝
質量(kg/m)0.516
適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)191.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)2.867
適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1061.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.758
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)280.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.594
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)590.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)740.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.752
適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)278.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.44
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)163.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)2.366
適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)876.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 40.21・Iy 40.21
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.596
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1331.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.702
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1000.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.874
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)694.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.421
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)155.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.42
適合キャップブラック:ECPR-4040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)526.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.41・Iy 7.41
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)3.493
適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1293.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.404
適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)149.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.519
適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)192.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.481
適合キャップブラック:ECPR-2020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)178.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.53・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.684
適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)253.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.039
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)384.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.79
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.444
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)164.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.69・Iy 0.61
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.847
適合キャップブラック:ECPR-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)313.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.35・Iy 2.35
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)1.188
適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)439.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.994
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)368.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)1.095
適合キャップブラック:ECPV-3045-6
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)405.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.61
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ