長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.35
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)500
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.62・Iy 3.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.013
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)375
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.553
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)575
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.363
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)90
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)875
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.9・Iy 66.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.093
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)775
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.92・Iy 0.92
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.743
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)275
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.89
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)700
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.44・Iy 9.44
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)4.59
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)90
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 129.2・Iy 129.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.473
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)175
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.97
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)4.05
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード