カテゴリ

  • 機構部品(43)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(591)
  • LAMP(スガツネ工業)(524)
  • エスコ(229)
  • ハーフェレ(159)
  • ジョー・プリンス竹下(155)
  • TOSTEM(LIXIL)(130)
  • ホシモト(125)
  • SUS(エスユーエス)(123)
  • WAKI(和気産業)(103)
  • 栃木屋(103)
  • ハイロジック(103)
  • RS PRO(83)
  • BEST[金物](74)
  • 日東工器(58)
  • イマオコーポレーション(55)
  • TRUSCO(53)
  • 新日軽(LIXIL)(52)
  • スリーナイン島野(49)
  • APLUS(クマモト)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
サービス分類
  • オーダー・加工(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶番ちょうつがい」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.914フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)55×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)338.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.779フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)45×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)288.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.645フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)35×14表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940NIC(エヌアイシ・オートテック)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.541フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×39.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)200.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930NIC(エヌアイシ・オートテック)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.406フレーム幅(mm)9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)9×29.5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.311フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)5×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53サービス分類オーダー・加工
蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1本
8日以内出荷
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番隙間埋めシール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000グレー質量(g)200/本RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,298税込2,528
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)85表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質SUS304 真鍮[Pb Free]質量(g)62表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.463+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,598税込5,058
1本ほか
4日以内出荷
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.914+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.779+48表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.541+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,198税込3,518
1本ほか
4日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.463+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1本ほか
4日以内出荷
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6063S-T5質量(g)長さ×0.311+5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1個ほか
5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,698税込5,168
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,098税込4,508
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,898税込6,488
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)250.0(125.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セットほか
5日以内出荷
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1セットほか
5日以内出荷から7日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら