ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-4040L-8-YENIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.626適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)40×40表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)602RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3060L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)1.537適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×60表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)569RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム(イエロー) スタンダード級 AFS-3030L-6-YENIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)種類4面溝質量(kg/m)0.901適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)30×30表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装断面積(mm2)333.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.85適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)1055.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)1.27表面処理アルマイト処理適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)470.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.725適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)268.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-5NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.404適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)149.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.069引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022サービス分類オーダー・加工
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.047フレーム幅(mm)8引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)8×8.45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)17.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パイプフレーム ASTP-30NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.795フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)290.09RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.448フレーム幅(mm)25.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×25.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)166RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.353フレーム幅(mm)20.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×20.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)130.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.274適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)101.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.47・Iy 0.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.645適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)609.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.6・Iy 9.94サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.291適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)478RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.54・Iy 17.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.994適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.444適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)164.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.69・Iy 0.61サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.832適合キャップブラック:ECPV-4060-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)678.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.8・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.881適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.89適合キャップブラック:ECPV-4030-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)700.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.1・Iy 10.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3075-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝質量(kg/m)1.009適合キャップブラック:ECPV-3075-6引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)373.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.37・Iy 3.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.075適合キャップブラック:ECPV-3060-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)398RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.54・Iy 3.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.095適合キャップブラック:ECPV-3045-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)405.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.61サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.082適合キャップブラック:ECPV-3030-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.53・Iy 3.67サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝質量(kg/m)1.068適合キャップブラック:ECPV-3015-6引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)395.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.50・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.446適合キャップブラック:ECPV-2060-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)165RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.452適合キャップブラック:ECPV-2045-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)167.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2030-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.46適合キャップブラック:ECPV-2030-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)170.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.62・Iy 0.69サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)1.32適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.871適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)322.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.90・Iy 3.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.562適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)948.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.261適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)837.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.5・Iy 63.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.647適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)610.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.548適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)573.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.18・Iy 23.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.811適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.85・Iy 2.85サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.967適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)358.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.52・Iy 3.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.715適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)264.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.21・Iy 4.55サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.421適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)155.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65サービス分類オーダー・加工