カテゴリ

  • 機構部品(318)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(1)
  • ヤスダインテリアサプライ(162)
  • アシスト(72)
  • アルインコ(68)
  • ダイケン(60)
  • ケージーパルテック(35)
  • タカチ電機工業(33)
  • ノーブランド(20)
  • ACE(エース)(15)
  • ナカ工業(15)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • 岩田製作所(14)
  • アルフィン(旧:共和)(12)
  • シロクマ(10)
  • 青木精密工業(8)
  • 第一機材(8)
  • 安田(7)
  • セイキ販売(6)
  • メイキコウ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(317)
サービス分類
  • オーダー・加工(220)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A6063-T5」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
192税込211
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
76税込84
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状R形状材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.85適合キャップECPR-6060-6、ECPR-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)1055.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 42.5・ly 42.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-4040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)
35税込39
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)1.27表面処理アルマイト処理適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)470.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-5NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.725適合キャップECP-2040-4、ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)268.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 1.12・ly 4.19サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-5NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
12税込13
1本
6日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)0.404適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装断面積(mm2)149.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9サービス分類オーダー・加工
M6 スタンダードブラケット 6030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M5 中間ブラケット 05 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 中間ブラケット 05 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
479税込527
1個ほか
5日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
安全柵 AGBK ブラケット NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGBK ブラケットNIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1枚
11日以内出荷
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-08-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.069引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022サービス分類オーダー・加工
【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】T溝カバーフレーム FSA-06-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.047フレーム幅(mm)8引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)8×8.45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)17.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008サービス分類オーダー・加工
【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】パイプフレーム ASTP-30NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
28税込31
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.795フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)290.09RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.448フレーム幅(mm)25.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×25.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)166RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.353フレーム幅(mm)20.9引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)28×20.9表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)130.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78サービス分類オーダー・加工
【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.274適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)101.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.47・Iy 0.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.645適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)609.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.6・Iy 9.94サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSW-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.291適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)478RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.54・Iy 17.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.994適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)368.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
12税込13
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.444適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)164.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.69・Iy 0.61サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4060-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.832適合キャップブラック:ECPV-4060-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)678.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.8・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4045-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.881適合キャップブラック:ECPV-4045-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.0・Iy 10.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-4030-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
50税込55
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.89適合キャップブラック:ECPV-4030-8 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)700.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.1・Iy 10.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3075-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3075-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝質量(kg/m)1.009適合キャップブラック:ECPV-3075-6引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)373.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.37・Iy 3.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.075適合キャップブラック:ECPV-3060-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)398RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.54・Iy 3.50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3045-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.095適合キャップブラック:ECPV-3045-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)405.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.61サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)1.082適合キャップブラック:ECPV-3030-6引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.53・Iy 3.67サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-3015-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝質量(kg/m)1.068適合キャップブラック:ECPV-3015-6引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)395.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.50・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.446適合キャップブラック:ECPV-2060-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)165RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.64サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2045-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.452適合キャップブラック:ECPV-2045-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)167.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2030-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSV-2030-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類2面溝質量(kg/m)0.46適合キャップブラック:ECPV-2030-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)185表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)170.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.62・Iy 0.69サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数2列溝×0列溝質量(kg/m)1.32適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.16・Iy 18.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSU-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類1面溝溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.871適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)322.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.90・Iy 3.10サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-6060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
66税込73
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.562適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)948.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.6・Iy 43.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
60税込66
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.261適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)837.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.5・Iy 63.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
38税込42
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.647適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)610.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
43税込47
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.548適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)573.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.18・Iy 23.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFST-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.811適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.85・Iy 2.85サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.967適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)358.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.52・Iy 3.52サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.715適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)264.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.21・Iy 4.55サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
12税込13
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.421適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)155.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65サービス分類オーダー・加工
アルミ a6063特集