「a1 アルミフレーム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームH10フレーム
材質A7N01S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレームのジョイント
用途レール用
付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)
材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.742
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)274.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.209
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×72.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)447.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.694
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)37×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)257.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.468
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)543.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.197
フレーム幅(mm)35
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)65×35
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)443.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.779
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)45×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)288.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.914
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)55×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)338.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.645
フレーム幅(mm)14
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)35×14
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)2.601
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×160
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)963.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.953
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)723.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 80.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.648
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.954
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)723.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.486
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)180
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.985
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)364.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.201
適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)815.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)7.773
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2878.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)3.292
適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1219.38
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.736
適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1383.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.758
適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1021.41
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)9.762
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)3615.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)5.813
適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2153
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.2・Iy 214.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.855
適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2168.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)4.16
適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1540.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)15.15
適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×200
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)5611.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.768
適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1025.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)4.189
適合キャップブラック:ECP-50100-10 グレー:ECP-50100-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1551.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.22、・Iy 178.64
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)10.855
適合キャップブラック:ECP-50100-10(2個使用) グレー:ECP-50100-10-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×200
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)4020.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 109.4・Iy 1505.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)11.92
適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GY
フレーム幅(mm)100
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)100×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)4414.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.834
適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)45
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)45×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1420
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.1・Iy 127.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.537
適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)569
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)0.901
適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)333.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.626
適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)602
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95
サービス分類オーダー・加工
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ