380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

ASTP-30 【オーダー】パイプフレーム ASTP-30 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.795 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)290.09 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

AFL-3565 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.197 フレーム幅(mm)35 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)65×35 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)443.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFS-1560-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.323 適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)489.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFHL-2246 【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ハンガーフレーム AFHL-2246
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.769 フレーム幅(mm)27.7 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45.5×27.7 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)284.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.40・Iy 0.90 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFH-0930 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0930
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.406 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×29.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)150.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

AFL-3030 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.742 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)274.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFF-4072 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4072
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.209 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)10×72.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)447.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.16・Iy 18.5 サービス分類オーダー・加工
1本
40 税込44
4日以内出荷

AFLH-4040 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.23 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)455.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.89・Iy 4.89 サービス分類オーダー・加工
1本
63 税込69
4日以内出荷

AFF-2037 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.312 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)5×37 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)115.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23 サービス分類オーダー・加工
1本
16 税込18
4日以内出荷

AFH-1455 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1455
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.914 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)55×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)338.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 9.16 サービス分類オーダー・加工
1本
46 税込51
4日以内出荷

AFH-1435 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1435
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.645 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)35×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)239 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.23・Iy 2.39 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

AFF-80160 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-80160
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)2.601 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)10×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)963.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.35・Iy 193.1 サービス分類オーダー・加工
1本
95 税込105
4日以内出荷

AFF-60120 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-60120 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-60120
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.953 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)10×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)723.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 80.2 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFF-4080 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.648 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)5×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)239.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFF-40120 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-40120
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.954 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)10×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)723.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.28・Iy 78.3 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

AFF-2060 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.486 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)5×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)180 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

AFS-1040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)0.516 適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)191.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFH-1537 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.694 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)37×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)257.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

AFH-0940 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0940
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.541 フレーム幅(mm)9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)9×39.5 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)200.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFF-3055 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3055
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)0.925 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)10×55 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)342.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 8.03 サービス分類オーダー・加工
1本
49 税込54
4日以内出荷

AFH-1445 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1445
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.779 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)45×14 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)288.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.24・Iy 5.05 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFF-3090 【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-3090
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.468 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)10×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)543.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1 サービス分類オーダー・加工
1本
50 税込55
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ジョイント (M6)
エコ商品
レールフレームのジョイント
用途レール用 付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ) 材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

AFLH-6060 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.069 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1136.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

AFH-0525 【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.311 フレーム幅(mm)5 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)5×25 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)115.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53 サービス分類オーダー・加工
1本
23 税込25
4日以内出荷

AFL-4040 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.985 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)364.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFS-3060L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工
1本
36 税込40
4日以内出荷

AFS-3030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.117 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)413.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

AFS-4040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)740.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6 サービス分類オーダー・加工
1本
48 税込53
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)
エコ商品
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用 付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ) 材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435 質量(g)205 許容荷重(N)400(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/アルミ製 (H10フレーム用)
エコ商品
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体 適合フレームH10フレーム 材質A7N01S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFR-2030 【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】スライドドアフレーム AFR-2030
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.345 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)127.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.80・Iy 0.58 サービス分類オーダー・加工
1本
20 税込22
4日以内出荷

AFP-0545 【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFP-0545
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.637 フレーム幅(mm)8 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×8 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)263.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 4.01 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

AFG-4860 【オーダー】クランプフレーム AFG-4860 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】クランプフレーム AFG-4860
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.069 フレーム幅(mm)48 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)48×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1507.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.1・Iy 39.6 サービス分類オーダー・加工
1本
183 税込201
4日以内出荷