4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADF-1019 【オーダー】引き戸レール ADF-1019 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1019
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.18 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)19×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)66.52 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.07・Iy 0.33 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
4日以内出荷

ADF-1440-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.75 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)277.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98 サービス分類オーダー・加工
1本
43 税込47
4日以内出荷

ADF-1025 【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 質量(kg/m)0.221 フレーム幅(mm)10.1 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)25×10.1 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)81.92 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

ADF-1460-6 【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.923 フレーム幅(mm)14 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)14×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)341.95 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18 サービス分類オーダー・加工
1本
56 税込62
4日以内出荷

関連カテゴリ