「aff20」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.486
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)180
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.312
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)5×37
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード