用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM8
材質SCM435
長さ(mm)28
色シルバー
質量(g)11.4
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品CS-04-08(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)1080
許容荷重(N)1274
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)110
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)63
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-04-08、NSM-04-4、NH-04-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート
材質A6063S-T5
質量(g)5.9
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質アルミニウム合金(AL)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)780
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-08-18、ECCS-08-28(各1ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)64
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)61
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質ADC-12
質量(g)130
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質ADC-12
質量(g)15.5
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品CS-08-18(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)115
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)141
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-08-18(2ヶ) ECCS-08-28(4ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)107
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)167
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)235
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)57.5
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)362
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)10
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)37
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)25
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)15
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)146
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード