六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
レベリングフットベース (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 ヘビーブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6085 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)227表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)146表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応