用途扉固定用
付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)
材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)(1)20 (2)22 (3)77
吸着力(N)30
表面処理(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途扉固定用
付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)
材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304
色(2)ホワイト
質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39
吸着力(N)30
表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)1080
許容荷重(N)1274
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品CS-06-12(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
欠品中
用途扉用取手
材質アルミニウム合金(AL)
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質ADC-12
質量(g)61.5
表面処理焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
材質ABS樹脂[ABS]
色ブラック
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)0.901
適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)333.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88
サービス分類オーダー・加工
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)65
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)316
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品CS-06-12(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)43
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用
付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)37
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)227
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)146
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用
材質ポリアセタール[POM]
質量(g)78
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
コンベアプーリのベアリングサポート
用途コンベア用
材質ポリアセタール[POM]
質量(g)42
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)545
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)27
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-06-12(2ヶ) ECCS-06-19(4ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)40
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)23
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理
推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)対応
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用
付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)
材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435
質量(g)205
許容荷重(N)400(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)59
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.537
適合キャップECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)569
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 5.47・ly 20.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)1.626
適合キャップECP-4040-8、ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)602
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 9.95・ly 9.95
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード