25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)18 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 40タイプ
エコ商品
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
エコ商品
M4規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質ADC-12 質量(g)15.5 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
エコ商品
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)7 質量(g)20 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
429 税込472
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、高剛性ダイカストブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質ADC-12 質量(g)61.5 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプ
エコ商品
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)37 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)41 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)65 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ
エコ商品
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)15 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプ
エコ商品
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)59 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M4)
エコ商品
M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用 適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08 材質A6063S-T5 質量(g)25 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプ
エコ商品
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)7 質量(g)43 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプ
エコ商品
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)7 質量(g)67 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)
エコ商品
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)51 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)49.5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6N01S-T5 質量(g)40 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 40 タイプ
エコ商品
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g)26.5 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 アースブラケット 20 タイプ
エコ商品
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用 付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ) 材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304 質量(g)13.5 表面処理焼付塗装(シルバー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
エコ商品
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)65 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)白 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6055 タイプ
エコ商品
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)146 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)
エコ商品
用途扉固定用 付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ) 材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304 (2)ホワイト 質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39 吸着力(N)30 表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷