長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.197
フレーム幅(mm)35
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)65×35
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)443.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.215
適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)820.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.742
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)274.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13
サービス分類オーダー・加工
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM6
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
質量(g)182
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)30
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)80
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)32
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)74
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)68
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)36
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)18
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)183
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)69
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)9
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)465
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)32
表面処理黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)45
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)14
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用
適合(レベリングフット)LFNS-12
材質A6063S-T5
質量(g)88
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)162
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)104
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)170
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)133
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)56
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)121
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-08-22、NASS2-10-8(各2ヶ)
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
H10、H8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5(205)
質量(g)107
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各2ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)289
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)167
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)65
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ