9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFM-3030-6 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-3030-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.037 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm 断面積(mm2)754.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62 サービス分類オーダー・加工
1本
82 税込90
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 キューブブラケット 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品CS-06-12(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)41 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 エンドコネクタ 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)23 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に 付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ) 材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2] 質量(g)316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6063S-T5(205) 質量(g)25 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)37 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品BCS-06-15-BK(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレームAFSR-3030-6
1個
699 税込769
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 コーナージョイント(AFSC用) 3030 タイプ
エコ商品
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品BCS-06-15-BK(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレームAFSC-3030-6
1個
699 税込769
5日以内出荷

関連カテゴリ