カテゴリ

  • 機構部品(31)
    • アルミフレーム用ボルトセット(7)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)
  • モノタロウ(34)
  • 大阪魂(2,713)
  • エスコ(292)
  • Modes(6)
  • BIGM(丸山製作所)(2,139)
  • SMC(897)
  • 廣杉計器(464)
  • RS PRO(393)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
  • TRUSCO(184)
  • ダイヤトレンド(180)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(169)
  • PISCO(ピスコ)(132)
  • omron(オムロン)(131)
  • 明工社(107)
  • SUS(エスユーエス)(107)
  • 三木プーリ(106)
  • 日産ネジ(106)
  • IKO(日本トムソン)(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 15」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70
アプセットボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
29税込32
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
取手/アルミ製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)取手/アルミ製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途扉用取手質量(g)86
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
349税込384
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
269税込296
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
339税込373
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターユニット (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターユニット (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)545許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチベース (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチベース (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
499税込549
1個
5日以内出荷
用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
マグネットキャッチスペーサー (M4&M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチスペーサー (M4&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
619税込681
1個
5日以内出荷
用途扉固定用付属品BCSS-04-15(2ヶ)材質A6063S-T5質量(g)19.3表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 コネクトアダプタ 2040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
699税込769
1個
5日以内出荷
M4規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
429税込472
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
609税込670
1個ほか
5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M4/M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-08、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)白質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)32吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品枠M6・扉M4の場合/CSWS-05-12、NSMS-04-4、NSMS-06-5、NH-04-GR、NH-06-GR(各2ヶ)枠M8・扉M6の場合/CSWS-05-15、NSMS-06-4、NSMS-08-5、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)枠M8・扉M4の場合/CSWS-05-15、NSMS-04-4、NSMS-08-5、NH-04-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)マグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)クリーンマグネットキャッチセット (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
用途扉固定用付属品FCSS-04-10、BCSS-04-05(各2ヶ)材質(1)SUS430 (2)ポリプロピレン[PP]/ネオジム磁石[Nd] (3)SUS304(2)ホワイト質量(g)(1)17 (2)8.5 (3)39吸着力(N)30表面処理(1)素地 (3)光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSWS-05-12、NSM-06-4、NSM-06-5(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSWS-05-15、NSM-08-4、NSM-08-5(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
レールフレーム用 ジョイント (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ジョイント (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
レールフレームのジョイント
用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)
2,898税込3,188
1セット
8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
安全柵 AGBK キャッチ NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGBK キャッチNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,198税込1,318
1枚
11日以内出荷
安全柵 AGBK ブラケット NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGBK ブラケットNIC(エヌアイシ・オートテック)
349税込384
1枚
11日以内出荷