M4 デルタブラケット 40タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から6日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
M4 アースブラケット 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、接続フレームの通電が可能
用途アース用付属品M6 L=10 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)26.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (M4/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷
キャスター
用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ (M4/M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)欠品中
用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用材質A6063S-T5表面処理アルマイト処理 クリア塗装厚さt(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 フラットブラケット 2040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から6日以内出荷
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 コネクトアダプタ 2040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-04-10(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)15表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 フラットブラケット 4040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)24表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 フラットブラケット 4020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)12表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 エンドコネクタ 2040 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)17.4表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)43表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)59表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)15表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4055 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)67表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット LR-4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)37表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)当日出荷から8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]質量(g)本体:20 専用ブラケット:54表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨許容荷重(N)扉荷重40以下用RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
小型非接触ドアスイッチ ブラケットセットNIC(エヌアイシ・オートテック)8日以内出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ材質(1・2)A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応